FILTRO MAQ. AA G-4 1X25M Filtros para máquina acondionadora de aire AA G-4 Manta filtrante para máquinas de aire acondicionado
Características
Tejido sin tejer formado por diferentes capas de fi bras sintéticas impregnadas de forma permanente por resina sintética.
Aplicación en acondicionadores autónomos, unidades de climatización y ventilación, campanas extractoras de humo e incluso cabinas de pintura.
Autoextinguible F1 según norma DIN 53438.
Regenerable.
Temperatura de trabajo 100ºC.
Ventajas
Disponible en 2 clases de fi ltración G3/G4 dependiendo de la polución del ambiente o exigencia de fi ltración.
Suministrados en rollos para cortar a medida según necesidades.
Fácil sustitución de los fi ltros.
Beneficios
La alta calidad de los materiales empleados en la confección del filtro le confi eren grandes prestaciones.
Elevado rendimiento de fi ltración, alarga la vida útil y disminuye la frecuencia de cambios.
Elevada capacidad de retención de polvo, mejora la calidad del aire fi ltrado y alarga la vida de la máquina acondicionadora.
Frecuencia de cambio en función de las necesidades de fi ltración: ambiente y calidad del aire, dimensionamiento de la maquina acondicionadora, etc..
Desmontar la rejilla marco que contiene el fi ltro sucio, extraer las varillas/grapas que lo aguantan y retirar el filtro.
Colocar el nuevo fi ltro cortado a medida, asegurándose de que la cara sucia del mismo esté orientada hacia el exterior de la máquina (entrada de aire).
Finalmente, colocar de nuevo el marco de la rejilla con el nuevo fi ltro en la máquina acondicionadora de aire.
https://www.wurth.es/filtros-para-maquina-de-aire-acondicionado-aa-g-4-1x25-m488870FILTRO MAQ. AA G-4 1X25MFILTRO MAQ. AA G-4 1X25M<br>Filtros para máquina acondionadora de aire<br>AA G-4<br>Manta filtrante para máquinas de aire acondicionado<br><p class="level1">Características</p><ul><li>Tejido sin tejer formado por diferentes capas de fi bras sintéticas impregnadas de forma permanente por resina sintética.</li><li>Aplicación en acondicionadores autónomos, unidades de climatización y ventilación, campanas extractoras de humo e incluso cabinas de pintura.</li><li>Autoextinguible F1 según norma DIN 53438.</li><li>Regenerable.</li><li>Temperatura de trabajo 100ºC.</li></ul><P></P><p class="level1">Ventajas</p><ul><li>Disponible en 2 clases de fi ltración G3/G4 dependiendo de la polución del ambiente o exigencia de fi ltración.</li><li>Suministrados en rollos para cortar a medida según necesidades.</li><li>Fácil sustitución de los fi ltros.</li></ul><P></P><p class="level1">Beneficios</p><ul><li>La alta calidad de los materiales empleados en la confección del filtro le confi eren grandes prestaciones.</li><li>Elevado rendimiento de fi ltración, alarga la vida útil y disminuye la frecuencia de cambios.</li><li>Elevada capacidad de retención de polvo, mejora la calidad del aire fi ltrado y alarga la vida de la máquina acondicionadora.</li><li>Frecuencia de cambio en función de las necesidades de fi ltración: ambiente y calidad del aire, dimensionamiento de la maquina acondicionadora, etc..</li></ul><br><P>Desmontar la rejilla marco que contiene el fi ltro sucio, extraer las varillas/grapas que lo aguantan y retirar el filtro.</P><br/><P>Colocar el nuevo fi ltro cortado a medida, asegurándose de que la cara sucia del mismo esté orientada hacia el exterior de la máquina (entrada de aire).</P><br/><P>Finalmente, colocar de nuevo el marco de la rejilla con el nuevo fi ltro en la máquina acondicionadora de aire.</P>https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/119308580.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/119308580.jpg/Default category /Default category /Catálogo/Default category /Catálogo/Escariadores/Default category /Catálogo/Escariadores/Set de aspersores, ducha/bañera/Default category /Catálogo/Escariadores/Set de aspersores, ducha/bañera/Pieza reduc. p. tubo corrug. acero inox./Default category /Catálogo/Escariadores/Set de aspersores, ducha/bañera/Pieza reduc. p. tubo corrug. acero inox./Bomba de vacío, accesorio de A/A/Default category /Catálogo/Escariadores/Set de aspersores, ducha/bañera/Pieza reduc. p. tubo corrug. acero inox./Bomba de vacío, accesorio de A/A/Equipos de medición2024-02-16T19:55:55+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!