Filtros para máquina acondicionada de aire

Ref.: 0715001000

FILTRO MAQ. AA G-3 1X25M

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

FILTRO MAQ. AA G-3 1X25M
Filtros para máquina acondicionada de aire
AA G-3
Manta filtrante para máquinas de aire acondicionado

Características

  • Tejido sin tejer formado por diferentes capas de fi bras sintéticas impregnadas de forma permanente por resina sintética.
  • Aplicación en acondicionadores autónomos, unidades de climatización y ventilación, campanas extractoras de humo e incluso cabinas de pintura.
  • Autoextinguible F1 según norma DIN 53438.
  • Regenerable.
  • Temperatura de trabajo 100ºC.

Ventajas

  • Disponible en 2 clases de fi ltración G3/G4 dependiendo de la polución del ambiente o exigencia de fi ltración.
  • Suministrados en rollos para cortar a medida según necesidades.
  • Fácil sustitución de los fi ltros.

Beneficios

  • La alta calidad de los materiales empleados en la confección del filtro le confieren grandes prestaciones.
  • Elevado rendimiento de fi ltración, alarga la vida útil y disminuye la frecuencia de cambios.
  • Elevada capacidad de retención de polvo, mejora la calidad del aire fi ltrado y alarga la vida de la máquina acondicionadora.
  • Frecuencia de cambio en función de las necesidades de fi ltración: ambiente y calidad del aire, dimensionamiento de la maquina acondicionadora, etc...

Desmontar la rejilla marco que contiene el fi ltro sucio, extraer las varillas/grapas que lo aguantan y retirar el fi ltro.


Colocar el nuevo fi ltro cortado a medida, asegurándose de que la cara sucia del mismo esté orientada hacia el exterior de la máquina (entrada de aire).


Finalmente, colocar de nuevo el marco de la rejilla con el nuevo fi ltro en la máquina acondicionadora de aire.

Material

Poliéster
Más Información

Clase de filtro

G3
Más Información

Longitud

25 m
Más Información

Anchura

1 m
Más Información

Grosor

15 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

3.750 kg
Más Información

Catálogo General

0715001000

Ficha Técnica

32410945.pdf

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top