Filtro

Ref.: 0899700111
Ver todas las versiones

FILTROS-PINTURA-NYLON-125MY

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

FILTROS-PINTURA-NYLON-125MY
Filtro
Con código de colores para una identificación visual sencilla del tamaño de malla
Con sistema de codificación por colores para una fácil identificación visual del tamaño de la malla.

Filtro desechable para el filtrado de barnices, pinturas, imprimaciones, productos químicos y otros líquidos.

Tamaño de la malla

125 µm
Más Información

Material

Nailon (poliamida)
Más Información

Color

Azul
Más Información

Código del sistema armonizado

84212900000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

4.924 g
Más Información

Catálogo General

0899700111

Ficha Técnica

32409065.pdf

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top