Filtro de fuelle plano, papel

Ref.: 0702400367
Ver todas las versiones

FILTRO PLEGADO PLANO PARA ISS PAPEL

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

FILTRO-RECAMBIO-PARA-0701136

Compatible con

ISS 30-L;ISS 30-L AUTOMÁTICO;ISS 35;ISS 35-S;ISS 40-M AUTOMÁTICO;ISS 45-M;ISS 50-L AUTOMÁTICO;ISS 55-S
Más Información

Material

PAP
Más Información

Longitud

25 cm
Más Información

Código del sistema armonizado

84679900900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

208.500 g
Más Información

Catálogo General

0702400367

Ficha Técnica

32409600.pdf

Ficha Técnica

32409613.pdf
Scroll to top