Filtro de fuelle plano

Ref.: 5701700003

FILTRO PLEGADO PLANO PARA AMTS

Descripción

Aspirador potente y compacto para uso profesional (aplicaciones en seco) en el campo de limpieza (hoteles, restaurantes, oficinas, cines, interior de vehículos, etc.). Con certificación L y limpieza de filtro semiautomática.

Características:
*Potencia de aspiración constante.
*Potente sistema de baterías M-CUBE®.
*Juego de accesorios incluido.
*Cinta de transporte para hombro (tipo bandolera).
*Limpieza de filtro semiautomática.
*Función de soplado.
*Aspiración en seco.
*Carcasa robusta con base antideslizante.

Ventajas:
Dos niveles de energía: El modo Max para la máxima potencia y el modo Eco para mayor autonomía.
La certificación de la clase de polvo L (polvo “ligeramente” peligroso) garantiza una eficiencia de recolección del 99% de acuerdo con la norma EN 60335-2-69. Potencia de succión constante y larga vida útil del filtro.
Adaptador para fácil utilización con las máquinas. Hendiduras integradas para portar accesorios. Los componentes de
goma en la base protegen contra daños por impacto y minimizan el riesgo de arañazos en superficies sensibles.
Aparato ligero: posible trabajar con el aparato colgado del hombro o cogido del asa y fácil de transportar. Espacio de almacenamiento reducido.

Peso del producto (por artículo)

150.000 g
Más Información
Scroll to top