Ajuste los filtros de acuerdo con las marcas y gire hacia abajo hasta el tope.
Industria química y de procesamiento de pinturas, empresas de eliminación de residuos y descontaminación, procesamiento de madera e instaladores de suelos, industria de procesamiento de plásticos, automoción y otros talleres (con los filtros adecuados en cada caso).
Protección contra |
Polvo fino con máscara integral hasta 400 veces el valor lím;Polvo fino hasta 30 veces el valor límite |
Clase de filtro |
P3R |
Rango de aplicaciones |
Contra partículas sólidas y líquidas de sustancias tóxicas, |
Color |
Blanco |
Vida útil desde la producción |
144 mes |
Estándar EN |
143 |
Peso del producto (por artículo) |
58.900 g |
Normas |
EN 143 |
Catálogo General |
0899175016 |
Ficha Técnica |
32410097.pdf |
Declaración de conformidad EN |
Y12019051602000039039096dac74987 |