Ajuste los filtros de acuerdo con las marcas y gire hacia abajo hasta el tope.
Industria química y de procesamiento de pinturas, empresas de eliminación de residuos y descontaminación, procesamiento de madera e instaladores de suelos, industria de procesamiento de plásticos, automoción y otros talleres (con los filtros adecuados en cada caso).
Protección contra |
Vapores orgánicos y gases (punto de ebullición superior a 65 |
Clase de filtro |
A2 |
Rango de aplicaciones |
Aplicación de disolventes;Spray de pintura |
Color |
Marrón |
Vida útil desde la producción |
72 mes |
Estándar EN |
14387 |
Peso del producto (por artículo) |
110.400 g |
Normas |
EN 14387 |
Catálogo General |
0899175010 |
Ficha Técnica |
32410097.pdf |
Declaración de conformidad EN |
Y12019051602000046879598dac74987 |