Filtro combinado ABEK1HgP3 RD

Ref.: 0899175013
Ver todas las versiones

FILTRO-PARA-SERIE175-ABEK1HGP3RD

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

FILTRO-PARA-SERIE175-ABEK1HGP3RD
Filtro combinado ABEK1HgP3 RD
Para la serie 175 de protección respiratoria
  • Fácil fijación de los filtros mediante un sistema de conexión de bayoneta
  • Compatible con semimáscara y máscara completa de la serie 175
  • Óptima distribución del peso

Ajuste los filtros de acuerdo con las marcas y gire hacia abajo hasta el tope.


Industria química y de procesamiento de pinturas, empresas de eliminación de residuos y descontaminación, procesamiento de madera e instaladores de suelos, industria de procesamiento de plásticos, automoción y otros talleres (con los filtros adecuados en cada caso).

Protección contra

Derivados;Polvo fino con máscara integral hasta 400 veces el valor lím
Más Información

Clase de filtro

ABEK1Hg-P3 RD
Más Información

Rango de aplicaciones

Aplicación de agentes blanqueadores;Aplicación de arco de mercurio;Aplicación de cloro;Aplicación de dióxido de azufre;Aplicación de metilamina;Aplicación de ácido clorhídrico;Contra partículas sólidas y líquidas de sustancias tóxicas,
Más Información

Color

Amarillo;Blanco;Gris;Marrón;Rojo;Verde
Más Información

Vida útil desde la producción

72 mes
Más Información

Estándar EN

14387
Más Información

Capacidad de absorción

Pequeña potencia de absorción
Más Información

Peso del producto (por artículo)

158.000 g
Más Información

Normas

EN 14387
Más Información

Catálogo General

0899175013

Ficha Técnica

32410097.pdf

Declaración de conformidad EN

Y1201911040200003598902954b34fb0
Scroll to top