Filtro de gas ABEK1

Ref.: 0899175012
Ver todas las versiones

FILTRO-PARA-SERIE175-ABEK1

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

FILTRO-PARA-SERIE175-ABEK1
Filtro de gas ABEK1
Para la serie 175 de protección respiratoria
  • Fácil fijación de los filtros mediante un sistema de conexión de bayoneta
  • Compatible con semimáscara y máscara completa de la serie 175
  • Óptima distribución del peso
  • El uso de una almohadilla de filtro se puede ampliar con un filtro combinado AEBK1 P2R

Ajuste los filtros de acuerdo con las marcas y gire hacia abajo hasta el tope.


Industria química y de procesamiento de pinturas, empresas de eliminación de residuos y descontaminación, procesamiento de madera e instaladores de suelos, industria de procesamiento de plásticos, automoción y otros talleres (con los filtros adecuados en cada caso).

Protección contra

Amoniaco;Derivados;Gases inorgánicos y ácidos;Vapores orgánicos
Más Información

Clase de filtro

ABEK1
Más Información

Rango de aplicaciones

Aplicación de agentes blanqueadores;Aplicación de cloro;Aplicación de dióxido de azufre;Aplicación de metilamina;Aplicación de ácido clorhídrico
Más Información

Color

Amarillo;Gris;Marrón;Verde
Más Información

Vida útil desde la producción

72 mes
Más Información

Estándar EN

14387
Más Información

Peso del producto (por artículo)

146.500 g
Más Información

Normas

EN 14387
Más Información

Catálogo General

0899175012

Ficha Técnica

32410097.pdf

Declaración de conformidad EN

Y12019051602000094172795dac74987
Scroll to top