Prefiltro de partículas tipo almohadilla P2 R

Ref.: 0899175014
Ver todas las versiones

FILTRO-ALMOHADILLA-PAD--SERIE175-P2R

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

Obtener PDF Declaración de Conformidad: www.wuerth-documents.com

Filtros para gases o combinados con filtros para partículas sólidas. Compatibles a la media máscara HM 175 y máscara completa VM

- Como filtro de partículas para el filtro de gas A2, tanto para partículas sólidas como líquidas.

Protección contra

Polvo fino con máscara integral hasta 15 veces el valor lími;Polvo fino hasta 10 veces el valor límite
Más Información

Clase de filtro

P2R
Más Información

Rango de aplicaciones

Como prefiltro de partículas para filtros de gas para partíc
Más Información

Color

Blanco
Más Información

Vida útil desde la producción

36 mes
Más Información

Estándar EN

143
Más Información

Peso del producto (por artículo)

4.000 g
Más Información

Normas

EN 143
Más Información

Catálogo General

0899175014

Ficha Técnica

32410097.pdf

Declaración de conformidad EN

Y120190613020000323007509b704daa