Filtro de aire

Ref.: W067000044

FILTRO AIRE 500MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

FILTRO AIRE 500MM
Filtro de aire
FAST
Rollo de filtros de cambio sencillo para evitar la entrada de polvo en el interior de las máquinas

Características

  • Rollo compuesto por 110 filtros precortados.
  • 2 longitudes distintas 300 y 500mm.
  • Fácil instalación y cambio de filtro.
  • El dispensador dispone de imanes para su sujeción.
  • Evita la entrada de polvo por el sistema de ventilación (ventilador) de las máquinas.

Ventajas

  • Se puede hacer el cambio de filtro sin necesidad de parar la máquina.
  • Un rollo de filtros puede durar hasta dos años.
  • El cambio de filtro se hace cuando visualmente se ve sucio.

Beneficios

  • Ahorro del 30% de costes de mantenimiento.
  • Sin necesidad de manipular internamente la máquina

Maquinaria de automatización, aires acondicionados, impresoras y ordenadores, máquinas para la elaboración de madera, maquinaria de packaging, química y tejidos. Instalaciones de refrigeración y control numérico

Densidad superficial

20 g/m²
Más Información

Material

Fibra de carbono
Más Información

Permeabilidad al aire

4800
Más Información

Longitud

500 mm
Más Información

Color

Blanco
Más Información

Grosor

14 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

320.000 g
Más Información

Catálogo General

W067000044

Ficha Técnica

32410913.pdf

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top