FILTRO AIRE 300MM Filtro de aire FAST Rollo de filtros de cambio sencillo para evitar la entrada de polvo en el interior de las máquinas
Características
Rollo compuesto por 110 filtros precortados.
2 longitudes distintas 300 y 500mm.
Fácil instalación y cambio de filtro.
El dispensador dispone de imanes para su sujeción.
Evita la entrada de polvo por el sistema de ventilación (ventilador) de las máquinas.
Ventajas
Se puede hacer el cambio de filtro sin necesidad de parar la máquina.
Un rollo de filtros puede durar hasta dos años.
El cambio de filtro se hace cuando visualmente se ve sucio.
Beneficios
Ahorro del 30% de costes de mantenimiento.
Sin necesidad de manipular internamente la máquina
Maquinaria de automatización, aires acondicionados, impresoras y ordenadores, máquinas para la elaboración de madera, maquinaria de packaging, química y tejidos. Instalaciones de refrigeración y control numérico
https://www.wurth.es/filtro-aire-fast-300mm424636FILTRO AIRE 300MMFILTRO AIRE 300MM<br>Filtro de aire<br>FAST<br>Rollo de filtros de cambio sencillo para evitar la entrada de polvo en el interior de las máquinas<br><p class="level1">Características</p><ul><li>Rollo compuesto por 110 filtros precortados.</li><li>2 longitudes distintas 300 y 500mm.</li><li>Fácil instalación y cambio de filtro.</li><li>El dispensador dispone de imanes para su sujeción.</li><li>Evita la entrada de polvo por el sistema de ventilación (ventilador) de las máquinas.</li></ul><P></P><p class="level1">Ventajas</p><ul><li>Se puede hacer el cambio de filtro sin necesidad de parar la máquina.</li><li>Un rollo de filtros puede durar hasta dos años.</li><li>El cambio de filtro se hace cuando visualmente se ve sucio.</li></ul><P></P><p class="level1">Beneficios</p><ul><li>Ahorro del 30% de costes de mantenimiento.</li><li>Sin necesidad de manipular internamente la máquina</li></ul><br><P>Maquinaria de automatización, aires acondicionados, impresoras y ordenadores, máquinas para la elaboración de madera, maquinaria de packaging, química y tejidos. Instalaciones de refrigeración y control numérico</P>https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/264726825.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/264726825.jpg/Default category /Default category /Catálogo/Default category /Catálogo/Calentador de inducción, eléctrico, acc./Default category /Catálogo/Calentador de inducción, eléctrico, acc./Accesorios de aserrado/Default category /Catálogo/Calentador de inducción, eléctrico, acc./Accesorios de aserrado/Cadena Motosierra/Default category /Catálogo/Calentador de inducción, eléctrico, acc./Accesorios de aserrado/Cadena Motosierra/Tierra/equipotencial WAPS, surt./juego2024-02-16T19:27:14+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!