Monofilamento redondo 2,4 MM

Ref.: 6026001224

FILOBRUSH-REDONDO-2,4MM-100M

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

FILOBRUSH-REDONDO-2,4MM-100M
Monofilamento redondo 2,4 MM
FILOBRUSH
Monofilamento redondo de poliamida para desbrozadora.

Características

  • Hilo redondo de 2,4 mm.
  • Resistencia a la tensión de 1200 N y capacidad de elongación del 60%.
  • Perfil redondo para un acabado fino del desbrozado. Cortes precisos y rápidos.
  • Gran durabilidad y resistencia a la abrasión.
  • No se deshilacha ni presenta roturas.
  • Ideal para el corte de hierba alta y rebelde, pequeños arbustos y maleza poco densa.
  • El uso y trabajo de máquinas desbrozadoras conlleva ciertos riesgos y problemas, debiendo usarse con el equipamiento y la protección apropiados.

Material

PA
Más Información

Formulario

Redondo
Más Información

Color

Naranja
Más Información

Longitud del rollo

100 m
Más Información

Diámetro

2.4 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

500.000 g
Más Información

Catálogo General

6026001224

Ficha Técnica

181224075.pdf
Scroll to top