Filobrush 4,3 mm cuadrado helicoidal

Ref.: 6026000243

FILOBRUSH 4,3MM 154M SQUARE HELICOID

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

FILOBRUSH 4,3MM 154M SQUARE HELICOID
Filobrush 4,3 mm cuadrado helicoidal
Monofilamento de poliamida cuadrado helicoidal para desbrozadoras

Características

  • Realizado con una mezcla de copolimeros técnicos (poliamida) de alta tenacidad.
  • Sección cuadrada con diseño helicoidal.
  • Gran respuesta inicial en el desbrozado.
  • Alto poder de corte.
  • No se deshilacha.
  • Rendimiento elevado.
  • Hilo silencioso.
  • Alta flexibilidad.
  • Presenta cierta capacidad de elongación.
  • Inalterable a las condiciones atmosféricas y resistente a los rayos UVA.

Ventajas

  • Ofrece una resistencia al desgaste y al desgarro un 20 % superior a los hilos tradicionales.
  • Agresividad superior a los hilos tradicionales redondos o cuadrados y los redondos trenzados helicoidales.
  • Hilo que produce menor nivel de ruido: reduce la contaminación acústica.
  • Elevada precisión de trabajo.
  • Alternativa al uso de desbrozadoras de cuchillas, más peligrosas para el operario.
  • Estable y resistente a la temperatura producida en el trabajo de corte.

Beneficios

  • Gran poder de ataque y desbroce de la vegetación: aumenta el poder de corte, reduce el tiempo de trabajo e incrementa su efectividad.
  • Su elevada resistencia al desgaste y desgarro incrementa la vida del hilo y reduce la frecuencia de reposición del mismo.
  • Reduce el consumo energía y de gasolina en las máquinas desbrozadoras.
  • Hilo de uso profesional

Hilo de altas prestaciones para máquinas desbrozadoras. Diseñado para el desbrozado de vegetación en parques públicos, zonas agrícolas, pre-forestales y forestales (zonas ajardinadas y descampados, campos de cultivo, zonas de frutales, viñedos, olivos, márgenes de parcelas agrícolas, sotobosque no denso, etc.).


Puede eliminar hierba y maleza en verde y con un cierto grado de lignificación (malas hierbas leñosas de diámetro o grosor reducido).


El uso de máquinas desbrozadoras implica ciertos riesgos, debiendo utilizarse equipamiento de protección adecuado.

Material

PA
Más Información

Color

Negro
Más Información

Longitud del rollo

154 m
Más Información

Diámetro

4.3 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2.000 kg
Más Información

Catálogo General

6026000243

Ficha Técnica

508755251.pdf
Scroll to top