FILOBRUSH 3MM 120M REDONDO DUOMAT

Ref.: 6026001230

FILOBRUSH 3MM 120M REDONDO DUOMAT

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

FILOBRUSH 3MM 120M REDONDO DUOMAT

Longitud del rollo

120 m
Más Información

Diámetro

3 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.000 kg
Más Información

Catálogo General

6026001230

Ficha Técnica

32409216.pdf
Scroll to top