Film estirable sin mandril

Ref.: 0992900034
Ver todas las versiones

FILM SIN CARTON TRANSPARENTE, 500MMX208M

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

FILM SIN CARTON TRANSPARENTE, 500MMX208M
Film estirable sin mandril
CORELESS
Film estirable sin mandril interior de cartón para paletizar, embalar pallets y proteger
mercancías

Características

  • No contiene mandril de cartón en el interior del rollo.
  • Sin restos de pegamento. No tiene parte adhesiva y no deja residuos en las piezas y embalajes.
  • Extremadamente extensible.
  • Espesor de 23 micras para evitar roturas del film cuando se aplica en pallet.
  • Mayor cantidad de film por rollo.
  • Buena adaptabilidad a todo tipo de materiales y formas.
  • Fácil retirada del producto.
  • Aplicación manual mediante aplicador Art.Nº0992900001.

Ventajas

  • Optimización del espacio de almacenaje.
  • Se utiliza todo el rollo de film evitando posibles engaños con los pesos de los rollos.
  • Respetuoso con el medioambiente por no generar residuos de cartón.
  • Sin daños en la mercancía, cajas ni etiquetas.
  • Se corta fácilmente sin necesidad de utilizar ninguna herramienta.
  • Permite embalar y proteger rápidamente con seguridad diferentes formas, curvas y esquinas.

Beneficio

  • Optimización de tiempo en cambios de mandril por contener mas metros por rollo.
  • Reducción de espacio. Con los mismos rollos almacenados obtendremos más cantidad de film utilizable.
  • No se devolverán mercancías por roturas o caídas de pallet.
  • Evitaremos posibles robos con el film negro gracias a que no se ve la mercancía que contiene en el interior.

Film transparente:


Para proteger etiquetas de señalización, dirección y descripción, así como la misma mercancía. Aplicando el film transparente haremos que lo que protejamos esté siempre visible e inidentificable.



Film negro:


Permite embalar, envolver y proteger materiales tan variados como cajas, pallet, accesorios, maderas, perfiles, volantes en vehículos, marcos de ventas, puertas, etc… En ciertas aplicaciones puede sustituir el precinto.

Material

PE 181
Más Información

Longitud

208 m
Más Información

Grosor de la lámina

23 µm
Más Información

Anchura

500 mm
Más Información

Color

Translúcido
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2.200 kg
Más Información

Catálogo General

0992900034

Ficha Técnica

32406366.pdf

Ficha Técnica

32406367.pdf
Scroll to top