Film de embalar Packfix

Ref.: 09929002
Ver todas las versiones

FILM PROTECTOR TRANSP EMBALAJE-20MY-500M

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

FILM PROTECTOR TRANSP EMBALAJE-20MY-500M

Resistencia ultravioleta

No
Más Información

Material

PE
Más Información

Capacidad de elasticidad

470 %
Más Información

Condiciones de presión de pulsado

con ocho envoltorios
Más Información

Longitud

270 m
Más Información

Resistencia química

Requiere consulta según la aplicación
Más Información

Condiciones para mantener la vida útil desde la producción

Área de almacenamiento seca, 15°C a 25 °C
Más Información

Grosor de la lámina

20 µm
Más Información

Anchura

500 mm
Más Información

Color

Transparente
Más Información

Presión mínima de pulsado

0.7 N/mm²
Más Información

Código del sistema armonizado

392010240900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2985.000 g
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

50 °C
Más Información

Catálogo General

09929002

Ficha Técnica

32406364.pdf

Ficha Técnica

32406365.pdf