FILM-PROTECTOR-20MICRAS-100MMX130M Film de embalar Packfix Embalaje rápido sin necesidad de herramientas de corte y sin dejar restos de adhesivo
El film no deja residuos de adhesivo en el producto una vez retirado
Las esquinas, bordes, curvas, etc., también se pueden embalar y proteger de forma rápida y fiable con el film. Esto supone también un ahorro de tiempo considerable.
El film se puede cortar fácilmente tirando de la parte saliente del rollo. Esto evita la necesidad de utilizar herramientas para cortar el film.
Film de PE reciclable
Consulte la hoja de datos técnicos para obtener información sobre cómo colocar el producto correctamente.
A la hora de amarrar palés con Packfix para transportarlos, es esencial prestar atención a la fijación a las patas. Es de la máxima importancia que la unión entre el soporte de carga y el embalaje sea correcta para que el amarre para el transporte se lleve a cabo en las debidas condiciones de seguridad.
Para embalar, agrupar, proteger, amarrar y proteger cargas, y a modo de protección contra la humedad y antirrobo. Uso universal para una amplia variedad de artículos de embalaje, como paquetes, palés, perfiles de madera y plástico, rollos de alfombra, marcos de cuadros, otros artículos largos, etc., Packfix también ha demostrado su utilidad para otros trabajos de traslado, por ejemplo, para el sellado de cartones, para la protección de mobiliario y para impedir la apertura de cajones. Packfix de 100 mm también está especialmente indicada para la protección del volante en el sector de la automoción
Se usa un mango diferente para el film de 500 mm y para el film de 100 mm.
https://www.wurth.es/film-protector-20-micras-a-100mmx130m459334FILM-PROTECTOR-20MICRAS-100MMX130MFILM-PROTECTOR-20MICRAS-100MMX130M<br>Film de embalar Packfix<br>Embalaje rápido sin necesidad de herramientas de corte y sin dejar restos de adhesivo<br><ul><li>El film no deja residuos de adhesivo en el producto una vez retirado</li><li>Las esquinas, bordes, curvas, etc., también se pueden embalar y proteger de forma rápida y fiable con el film. Esto supone también un ahorro de tiempo considerable.</li><li>El film se puede cortar fácilmente tirando de la parte saliente del rollo. Esto evita la necesidad de utilizar herramientas para cortar el film.</li><li>Film de PE reciclable</li></ul><br><P>Consulte la hoja de datos técnicos para obtener información sobre cómo colocar el producto correctamente. </P><br/><P>A la hora de amarrar palés con Packfix para transportarlos, es esencial prestar atención a la fijación a las patas. Es de la máxima importancia que la unión entre el soporte de carga y el embalaje sea correcta para que el amarre para el transporte se lleve a cabo en las debidas condiciones de seguridad.</P><br><P>Para embalar, agrupar, proteger, amarrar y proteger cargas, y a modo de protección contra la humedad y antirrobo. Uso universal para una amplia variedad de artículos de embalaje, como paquetes, palés, perfiles de madera y plástico, rollos de alfombra, marcos de cuadros, otros artículos largos, etc., Packfix también ha demostrado su utilidad para otros trabajos de traslado, por ejemplo, para el sellado de cartones, para la protección de mobiliario y para impedir la apertura de cajones. Packfix de 100 mm también está especialmente indicada para la protección del volante en el sector de la automoción</P><br><P>Se usa un mango diferente para el film de 500 mm y para el film de 100 mm.</P>https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/172307540.jpg0outofstock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/172307540.jpg/Puertas y Ventanas/Puertas y Ventanas/Cristalería/Puertas y Ventanas/Cristalería/Diagnostic computer vehicle/Puertas y Ventanas/Cristalería/Diagnostic computer vehicle/Mortero de montaje, curado lento/Puertas y Ventanas/Cristalería/Diagnostic computer vehicle/Mortero de montaje, curado lento/Seguridad y salud/Puertas y Ventanas/Cristalería/Diagnostic computer vehicle/Mortero de montaje, curado lento/Seguridad y salud/Precios Exclusivos Automoción 2024-02-16T19:41:37+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!