Material |
PE |
Base adhesiva |
Acrílico |
Longitud |
130 m |
Temperatura de procesamiento máxima |
20 °C |
Condiciones para mantener la vida útil desde la producción |
de 10°C a 30°C |
Anchura |
100 mm |
Color |
Azul |
Alargamiento de ruptura |
300 % |
Vida útil desde la producción |
6 mes |
Temperatura de procesamiento mínima |
-15 °C |
Material del reverso |
Espuma de polietileno |
Peso del producto (por artículo) |
358.000 g |
Temperatura de procesamiento mínima/máxima |
-15 hasta 20 °C |
Vida útil desde la producción/condiciones |
6 mes / de 10°C a 30°C |
Temperatura mínima/máxima de procesamiento/condiciones |
-15 hasta 20 °C / 0: no aplicable |
ODU |
0 |
Catálogo General |
0992595101 |
Ficha Técnica |
32410723.pdf |