Film antihumedad para suelo radiante.

Ref.: 0886925001
Ver todas las versiones

FILM-BARRERA-VAPOR-PE-ANTIHUMEDAD-50X2M

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

FILM-BARRERA-VAPOR-PE-ANTIHUMEDAD-50X2M
Film antihumedad para suelo radiante.
Barrera de vapor de PE neutro para aislar la instalación de suelo radiante de humedades.
  • Protege la placa de aislamiento.
  • Obligatorio para las instalaciones en contacto con el suelo.
  • Antirresbaladizo.
  • Fácil de cortar con tijeras e instalar.
  • En rollos de 100 m2.

Material

PE
Más Información

Longitud

50 m
Más Información

Anchura

2 m
Más Información

Color

Transparente
Más Información

Número de piezas

1 Uds
Más Información

Grosor

0.2 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

20.000 kg
Más Información

Catálogo General

0886925001

Ficha Técnica

98470814.pdf
Scroll to top