Cinta de enmascarar plegable de LDPE

Ref.: 0992416160
Ver todas las versiones

FILM-ADHSTR-UV-160CMX15M

Descripción

FILM-ADHSTR-UV-160CMX15M
Cinta de enmascarar plegable de LDPE
Lámina protectora de alta resistencia a los desgarros plegada previamente, con cinta de revestimiento de tela recubierta de PE y resistente a la radiación UV para protección tanto en interiores como en exteriores.

Resistente a la radiación UV

Puede eliminarse sin dejar residuos en un lapso de hasta tres semanas.

  • Adhesivo de tela para uso prolongado con adhesivo de caucho natural grueso
  • Muy resistente al agua y a los disolventes
  • También se adhiere en superficies levemente sucias o con cierta variabilidad geométrica

El sustrato debe estar seco y sin restos de polvo o grasa.


Desenrolle la lámina, fije la cinta adhesiva, corte y despliegue la lámina


El sistema compacto 2 en 1 se instala rápidamente y se puede utilizar para la protección temporal de muchas superficies durante las operaciones de pintura, enyesado y limpieza de fachadas. El producto también ofrece una alternativa de instalación rápida a los films protectores adhesivos de superficie completa convencionales para la protección de ventanas en interiores y exteriores


  • El borde adhesivo no es adecuado para vidrio (p. ej., lunas tintadas/lunas autotintadas).

  • Pueden aparecer residuos en ciertas superficies de plástico (determinados tipos de PVC), en barnices a base de nitrato de celulosa y en metales preciosos. En estos casos se recomienda realizar una aplicación de prueba durante 48 horas. No apta para superficies porosas y absorbentes, p. ej., piedra natural porosa, mármol, granito, hormigón y madera sin tratar. En estas superficies puede producirse descoloración.

Resistencia ultravioleta

Más Información

Material

LDPE
Más Información

Resistencia dinámica al desprendimiento a 25 mm

9.5 N
Más Información

Base adhesiva

Caucho natural
Más Información

Temperatura de procesamiento máxima

40 °C
Más Información

Resistencia a temperatura mínima

-10 °C
Más Información

Rango de aplicaciones

Recubrimiento
Más Información

Condiciones para mantener la vida útil desde la producción

a 20°C y una humedad del 50 %
Más Información

Grosor de la lámina

0.05 mm
Más Información

Color

Azul (material de base);Transparente (material de película)
Más Información

Alargamiento de ruptura

10 %
Más Información

Longitud del rollo

15 m
Más Información

Anchura (en posición plegada)

23.5 cm
Más Información

Vida útil desde la producción

12 mes
Más Información

Duración de uso máxima

3 semanas
Más Información

Material del reverso de la cinta adhesiva

Tejido recubierto de PE
Más Información

Grosor de la cinta adhesiva

0.31 mm
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima

5 °C
Más Información

Anchura (en posición desenrollada)

160 cm
Más Información

Código del sistema armonizado

39201028900
Más Información

Resistencia a la humedad

Más Información

Peso del producto (por artículo)

1129.166 g
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

50 °C
Más Información

Lámina de material de reverso

Polietileno
Más Información

Resistencia contra

Condiciones climatológicas
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima/máxima

5 hasta 40 °C
Más Información

Resistencia a temperatura mín./máx.

-10 hasta 50 °C
Más Información

Vida útil desde la producción/condiciones

12 mes / a 20°C y una humedad del 50 %
Más Información
Scroll to top