FILLER-MASK-BURLETE-APAREJAR-50M Burlete para aparejo FILLER MASK Para mayor rapidez en el enmascarado.
Rápidez en su colocación. Se acopla a las juntas por presión, por lo que ahorramos mucho tiempo en el enmascarado de desecho para aparejar.
Perfecta hermetización. Evitamos pulverizados indeseados en interiores de puertas, capó, portón trasero, etc.
No contiene adhesivo. No hay la posibilidad de que el adhesivo se deteriore y nos ofrece mayor comodidad en su aplicación.
No produce cortes pronunciados en el aparejo. Con la cinta convencional, se producen cortes difíciles de lijar. El difuminado que nos deja este burlete se lija con mucha más facilidad.
Material poroso. Absorbe parte del exceso de producto.
Es aconsejable retirar el burlete antes de que seque completamente el aparejo, para evitar que queden posibles restos de espuma.
https://www.wurth.es/filler-mask-burlete-para-aparejar-l-50-m462196FILLER-MASK-BURLETE-APAREJAR-50MFILLER-MASK-BURLETE-APAREJAR-50M<br>Burlete para aparejo<br>FILLER MASK<br>Para mayor rapidez en el enmascarado.<br><ul><li>Rápidez en su colocación. Se acopla a las juntas por presión, por lo que ahorramos mucho tiempo en el enmascarado de desecho para aparejar.</li><li>Perfecta hermetización. Evitamos pulverizados indeseados en interiores de puertas, capó, portón trasero, etc.</li><li>No contiene adhesivo. No hay la posibilidad de que el adhesivo se deteriore y nos ofrece mayor comodidad en su aplicación.</li><li>No produce cortes pronunciados en el aparejo. Con la cinta convencional, se producen cortes difíciles de lijar. El difuminado que nos deja este burlete se lija con mucha más facilidad.</li><li>Material poroso. Absorbe parte del exceso de producto.</li></ul><br><P>Es aconsejable retirar el burlete antes de que seque completamente el aparejo, para evitar que queden posibles restos de espuma.</P>https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/119310615.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/119310615.jpg2024-02-16T19:42:49+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!