Soporte trapezoidal

Ref.: 08625160
Ver todas las versiones

FIJADOR TRAPEZOIDAL SILENTBLOCK M8

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

- Material: Acero galvanizado

- Fácil ajuste a diferentes perfiles trapezoidales gracias a su geometría

- Acoplamiento a los perfiles trapezoidales mediante remaches o tornillos ZEBRA®pias®

- Los orificios ovalados en los extremos de las patas permiten la instalación con varillas roscadas o pernos hexagonales

- Disponible con o sin elemento de protección de ruido y vibraciones

- Valor de carga: 1500 N

Diámetro de agujero redondo

4.2 mm
Más Información

Material

ST
Más Información

Sostenibilidad

Ahorro de recursos;Bajas emisiones-baja contaminación
Más Información

Superficie

ZN
Más Información

Diseño

Con aislamiento acústico
Más Información

Se puede utilizar para varillas roscadas

M8
Más Información

Longitud de orificio alargado 2

8 mm
Más Información

Anchura

30 mm
Más Información

Ancho de orificio alargado 2

4 mm
Más Información

Longitud del tramo

107 mm
Más Información

Peso

108 g
Más Información

Anchura del orificio alargado

8.5 mm
Más Información

Carga permitida

1.5 kN
Más Información

Longitud del orificio alargado

20 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73269098900
Más Información

Espesor de material

2 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

105.960 g
Más Información

Diámetro de agujero redondo 2

8.5 mm
Más Información

Longitud de orificio alargado 2/ancho de orificio alargado 2

8 x 4 mm
Más Información

Longitud del orificio alargado/ancho del orificio alargado

20 x 8,5 mm
Más Información

Catálogo General

08625160

Ficha Técnica

32408401.pdf