Unión de alta resistencia
Solo se puede retirar tras haberlo calentado a 300 °C
Alto rango de temperatura hasta 200 °C
Resistencia a 100 °C: se conserva el 85 % de la resistencia máxima
Capacidad de relleno máxima para juntas y uniones: 0,2 mm
Rellena completamente amplias irregularidades de la superficie
Evita la corrosión por fricción
Los cojinetes no se agarrotarán
Secado rápido
Alta resistencia
Resistente a un gran número de bases, gases, disolventes, aceites y combustibles (véase la lista de resistencias)
Sin silicona, sin disolventes y sin aceite
Sistema DOS:
Este plástico líquido se cura cuando entra en contacto con el metal en ausencia de oxígeno. Las superficies deben estar secas y sin restos de polvo o grasa. Humedezca las superficies adhesivas lo suficiente y colóquelas la una junto a la otra de inmediato.
Para obtener más información, consulte la hoja de datos técnicos.
Para fijar juntas cilíndricas, como casquillos y rodamientos expuestos a altas temperaturas. El compuesto de retención del cojinete está indicado para su uso en el sector de los turismos y los vehículos comerciales, la metalurgia, la fabricación de herramientas, la fabricación de embarcaciones, la ingeniería mecánica y la fabricación de motores y componentes eléctricos y electrónicos. Cumple con la fórmula recomendada por la Agencia de Protección Medioambiental Alemana para su uso en aplicaciones en las que exista contacto con agua potable.
Los siguientes plásticos pueden resultar dañados en caso de exposición prolongada: ABS, celuloide, poliestireno, policarbonato (Makrolon), PMMA (Plexiglas), polisulfona, SAN (Luran, Tyril), Vinidur, fibra vulcanizada y superficies pintadas. Por lo tanto, le recomendamos realizar siempre sus propias pruebas.
Olor/fragancia |
Característica |
Punto intermitente mínimo |
90 °C |
Base química |
Éter de ácido metacrílico |
Condiciones de resistencia a la cizalladura y a la compresió |
de acuerdo con ISO 10123 |
Solidez funcional mínima |
1 h |
Se puede utilizar para el número máximo de roscas |
M36 |
Condiciones de densidad |
de acuerdo con DIN EN ISO 2811 -1 |
Color |
Verde |
Condiciones de par de arranque |
DIN EN 15865 |
Viscosidad mínima |
10000 mPas |
Tamaño máximo del espacio de pegado |
0.2 mm |
Fuerza inicial máxima |
30 min |
Viscosidad máxima |
16000 mPas |
Par predominante máximo |
45 Nm |
Vida útil desde la producción |
18 mes |
Sin silicona |
Sí |
Condiciones de viscosidad |
a 25 °C, Brookfield RVT, husillo 5/20 rpm |
Densidad |
1.11 g/cm³ |
Temperatura de procesamiento mínima |
5 °C |
Resistencia final máxima |
24 h |
Resistencia mínima a la cizalladura y a la compresión |
25 N/mm² |
Condiciones de endurecimiento/curado total |
Exclusión de oxígeno y contacto con metal (iones de cobre o |
Par predominante mínimo |
20 Nm |
Resistencia inicial máxima |
40 min |
Sin disolventes |
Sí |
Par de arranque mínimo |
25 Nm |
Resistencia máxima a la cizalladura y a la compresión |
50 N/mm² |
Solidez funcional máxima |
3 h |
Condiciones de temperatura máxima |
200 °C |
Temperatura de procesamiento máxima |
35 °C |
Contenido |
45 ml |
Condiciones para mantener la vida útil desde la producción |
a temperatura ambiente |
Capacidad máxima de relleno de huecos |
0.2 mm |
Peso del contenido |
50 g |
Par de arranque máximo |
60 Nm |
Condiciones de temperatura mínima |
-55 °C |
Resistencia final mínima |
12 h |
Condiciones de par predominante |
DIN EN 15865 |
Código del sistema armonizado |
35061000000 |
Peso del producto (por artículo) |
74.000 g |
Temperatura de procesamiento mínima/máxima |
5 hasta 35 °C |
Resistencia mínima/máxima a la cizalladura y a la compresión |
25-50 N/mm² |
Par predominante mínimo/máximo |
20-45 Nm |
Densidad/condiciones |
1,11 g/cm³ / de acuerdo con DIN EN ISO 2811 -1 |
Condiciones de temperatura mínima/máxima |
-55 hasta 200 °C |
Resistencia final mínima/máxima |
12 h-24 h |
Resistencia mínima/máxima a la cizalladura y a la compresión |
25-50 N/mm² / de acuerdo con ISO 10123 |
Par de arranque mínimo/máximo |
25-60 Nm |
Vida útil desde la producción/condiciones |
18 mes / a temperatura ambiente |
Solidez funcional mínima/máxima |
1-3 h |
Resistencia inicial mínima/máxima |
30-40 min |
Viscosidad mínima/máxima |
10000-16000 mPas |
Viscosidad mínima/máxima/condiciones |
10000-16000 mPas / a 25 °C, Brookfield RVT, husillo 5/20 rpm |
Par de arranque mín./máx. /condiciones |
25-60 Nm / DIN EN 15865 |
Momento de giro mín./máx /condiciones |
20-45 Nm / DIN EN 15865 |
562016663.pdf | |
Declaración de producto |
638866106.pdf |
Catálogo General |
0893620050 |
Ficha Técnica |
32405739.pdf |
Hoja de datos de seguridad |
04639405.PDF |