- Para fijar, obteniendo una elevada solidez, casquillos, ruedas dentadas, bulones, uniones de ejes y bujes, cojinetes que están sujetos a elevadas cargas
Características
- Endurecimiento incluso en caso de temperaturas alrededor de 0ºC
- Aplicable también sobre superficies ligeramente aceitosas
- Ahorro del desengrasado entretenido de los cojinetes
Ventajas
- Capacidad máxima de relleno de junta de 0,15 mm
- Es posible corregir de forma económica incluso desviaciones considerables
Beneficios
- Impide la formación de herrumbre de contacto
- Gracias al desmontaje sencillo, se impide el gripaje de los cojinetes
- Certificado por NSF/AISI 61
- Componentes de sistemas de agua potable, efectos sobre la salud
https://www.wurth.es/fijador-rodamientos462572FIJADOR-DE-RODAMIENTOS-50GR- Elevada solidez <br><br>- Para fijar, obteniendo una elevada solidez, casquillos, ruedas dentadas, bulones, uniones de ejes y bujes, cojinetes que están sujetos a elevadas cargas<br><br><br><br>Características<br><br>- Endurecimiento incluso en caso de temperaturas alrededor de 0ºC<br><br>- Aplicable también sobre superficies ligeramente aceitosas<br><br>- Ahorro del desengrasado entretenido de los cojinetes<br><br><br><br>Ventajas<br><br>- Capacidad máxima de relleno de junta de 0,15 mm<br><br>- Es posible corregir de forma económica incluso desviaciones considerables<br><br><br><br>Beneficios<br><br>- Impide la formación de herrumbre de contacto<br><br>- Gracias al desmontaje sencillo, se impide el gripaje de los cojinetes<br><br>- Certificado por NSF/AISI 61<br><br>- Componentes de sistemas de agua potable, efectos sobre la saludhttps://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/526106314.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/526106314.jpg459197/Seguridad y salud2024-02-16T19:42:59+0000