Fijador de tornillos

Ref.: 096380 234
Ver todas las versiones

SFM TORNILLO FIJ.M10X30 CARRILES AIRLINE

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

SFM TORNILLO FIJ.M10X30 CARRILES AIRLINE
Fijador de tornillos
Para fijar componentes a rieles de sujeción en suspensión

Material

ST
Más Información

Longitud

35 mm
Más Información

Diseño

Con tuerca
Más Información

Rosca de conexión

M10 x 30
Más Información

Rango de agarre mínimo

0 mm
Más Información

Carga de tensión recomendada

2000 daN
Más Información

Rango de agarre máximo

7 mm
Más Información

Descripción de tipo

SFM
Más Información

Código del sistema armonizado

83023000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.100 kg
Más Información

Rango de agarre mínimo/máximo

0-7 mm
Más Información

Catálogo General

096380234

Ficha Técnica

639355501.pdf
Scroll to top