Se puede utilizar para el diámetro mínimo del tornillo |
4.8 mm |
Tipo de vehículo |
Universal |
Grosor de accesorio máximo |
1.50 mm |
Material |
PA 6 |
Altura de la cabeza |
1.00 mm |
Diámetro máximo del orificio de perforación |
9.00 mm |
Altura total |
11.00 mm |
Diámetro de la cabeza |
17.00 mm |
Color |
Neutro |
Lo puede utilizar el fabricante del vehículo |
Toyota |
Anchura máxima |
8.60 mm |
Grosor mínimo del accesorio |
0.80 mm |
Se puede utilizar para el tornillo |
4,8 mm de diámetro |
Corresponde al número de pieza de repuesto original |
9018906006 |
Longitud máxima |
8.60 mm |
Longitud debajo de la cabeza |
10.00 mm |
ubicación de montaje |
Paragolpes delantero |
Anchura mínima |
8.40 mm |
Diámetro mínimo de orificio de perforación |
9.00 mm |
Código del sistema armonizado |
39269097900 |
Longitud mínima |
8.40 mm |
Peso del producto (por artículo) |
1.100 g |
Se puede utilizar para el diámetro máximo de tornillo |
4.8 mm |
Anchura mínima/máxima |
8,40-8,60 mm |
Diámetro mínimo/máximo de orificio de perforación |
9,00-9,00 mm |
Se puede utilizar para el diámetro mínimo/máximo del tornill |
4,8-4,8 mm |
Grosor de accesorio mínimo/máximo |
0,80-1,50 mm |
Longitud mínima/máxima |
8,40-8,60 mm |
Catálogo General |
05007758 |
Ficha Técnica |
32406874.pdf |
Ficha Técnica |
32406875.pdf |
Ficha Técnica |
32406876.pdf |
Ficha Técnica |
32406877.pdf |
Ficha Técnica |
32406878.pdf |
Ficha Técnica |
32406879.pdf |
Ficha Técnica |
32406880.pdf |
Ficha Técnica |
32406881.pdf |