Patín protector para muebles, patín Natural

Ref.: 0683550056
Ver todas las versiones

FIELTRO NATURAL NEGRO-D17MM

Descripción

FIELTRO NATURAL NEGRO-D17MM

Material

PLA
Más Información

Color

Negro
Más Información

Diámetro

17 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

39263000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.070 g
Más Información

Altura

8 mm
Más Información