Material |
PLA |
Color |
Blanco, natural |
Diámetro |
30 mm |
Código del sistema armonizado |
39263000000 |
Peso del producto (por artículo) |
2.640 g |
Altura |
4 mm |
Catálogo General |
0683550083 |