Patín protector para muebles, cuadrado

Ref.: 0683550371
Ver todas las versiones

FIELTRO-ADHESIVO-CUADRADO-45X45X1,5MM

Descripción

FIELTRO-ADHESIVO-CUADRADO-45X45X1,5MM

Material

PTFE
Más Información

Longitud

45 mm
Más Información

Anchura

45 mm
Más Información

Formulario

Cuadrado
Más Información

Color

Gris
Más Información

Peso del producto (por artículo)

3.000 g
Más Información

Altura

1.5 mm
Más Información