Parte delantera

Ref.: 0684320234

FENTE.CAJÀN.INT.EVOBOX.1100X89MM BL

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

FENTE.CAJÀN.INT.EVOBOX.1100X89MM BL
Parte delantera
AL
Para cajón interior fino con Slidebox

Material:

Aluminio

Superficie:

Lacado

Color:

Blanco o gris

Material

ALU
Más Información

Superficie

PWD
Más Información

Longitud

1100 mm
Más Información

Color

Blanco, similar a RAL 9003
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.520 kg
Más Información

Altura

89 mm
Más Información

Catálogo General

0684320234

Ficha Técnica

32407276.pdf

Ficha Técnica

32407277.pdf

Ficha Técnica

32407280.pdf

Ficha Técnica

32407281.pdf

Ficha Técnica

32407284.pdf

Ficha Técnica

32407285.pdf
Scroll to top