Para conductores de cobre trenzados finos y superfinos
Compatible con el sistema de almacenamiento ORSY
El responsable de la instalación debe comprobar el cable insertado (debe intentar extraerlo, si es necesario).
Sección transversal mínima del alambre |
4 mm² |
Condiciones de temperatura máxima |
75 °C |
Color |
Amarillo |
Tamaño nominal del conector plano/conector a presión/conecto |
9,5 x 1,2 mm |
Condiciones de temperatura mínima |
-15 °C |
Material aislante |
PVC |
Sección transversal máxima del alambre |
6 mm² |
Código del sistema armonizado |
85369010000 |
Peso del producto (por artículo) |
3.000 g |
Sección transversal mínima/máxima del alambre |
4-6 mm² |
Condiciones de temperatura mínima/máxima |
-15 hasta 75 °C |
Catálogo General |
05587552 |