Farola LED

Ref.: 0976810103

FAROLA-LED-120W-5000K

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

FAROLA-LED-120W-5000K
Farola LED
IP66/IK08
Luminaria integrada LED para farolas

Características

  • Material del disipador: aluminio.
  • Difusor: policarbonato.
  • Acople para báculo de 60mm de diámetro. Si la zona de acople está perpendicular al suelo tenemos que instalar previamente el Soporte direccionable para farola PR01_0976810999.
  • Alimentación 100-240 VCA, 50/60Hz.
  • Temperatura de trabajo: -20ºC hasta +45ºC
  • Ángulo de emisión asimétrico: 70ºx145º
  • Chip: BMTC 2835.
  • Temperatura de color: 5.000K.
  • Índice de reproducción de color: ≥80.
  • Índice de protección: IP66/IK08.
  • Factor de potencia: PF >0,9.
  • Uso exterior.
  • Ciclos encendido y apagado> 25.000
  • Vida útil: 25.000h L70
  • No dimable (regulable).

Ventajas

  • Eficiencia neta (PCB/Luminaria): 130/160 Lm/W.
  • Sustituye lámparas de mercurio (a alta presión) y de vapor de sodio (baja y alta presión): 60W: hasta 8m de altura y 120W: hasta 12m de altura.

Iluminación en parques, zonas ajardinadas y comunitarias, aceras, perímetro de naves industriales,...


Garantía de 3 años, válida desde la fecha factura. Tienen una vida útil de 25.000H


3 años de garantía en defectos materiales y de fabricación


Se excluyen los daños causados por el uso incorrecto, la sobrecarga o el incumplimiento de las instrucciones de funcionamiento.

Profundidad

580 mm
Más Información

Material

ALU/ALU
Más Información

Índice de reproducción mínimo del color (CRI)

80
Más Información

Clase de protección IP

IP 66
Más Información

Tipo de lámpara

LED
Más Información

Nivel de potencia

120 W
Más Información

Resistencia a temperatura mínima

-20 °C
Más Información

Anchura

210 mm
Más Información

Material de la carcasa

Aluminio
Más Información

Color

Gris
Más Información

Clase de eficiencia energética

F
Más Información

Tensión nominal máxima

240 V
Más Información

Ángulo de emisión de luz

145 grados
Más Información

Tensión nominal mínima

100 V
Más Información

Número de LED

180 Uds
Más Información

Temperatura de color

5000 K
Más Información

Tipo de conexión

Conectado a través de cable
Más Información

Longitud del cable

30 cm
Más Información

Tensión nominal

240 V
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2300.000 g
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

45 °C
Más Información

Altura

75 mm
Más Información

Resistencia a temperatura mín./máx.

-20 hasta 45 °C
Más Información

Tensión nominal mínima/máxima

100 / 240 V
Más Información

Catálogo General

0976810103

Ficha Técnica

642357828.pdf

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top