Alicates para doblar, con curvatura de 45 grados

Ref.: 071543 027
Ver todas las versiones

DDU /FALZZANG-45GRAD-GBGN-M0-L270MM

Descripción

FALZZANG-45GRAD-GBGN-MAULB60-L270MM

Material

ST
Más Información

Superficie

BRN
Más Información

Ancho de las mordazas (exteriores)

60 mm
Más Información

Longitud

270 mm
Más Información

Diseño

Lanzado
Más Información

Forma de mordazas

Ángulo de 45°
Más Información

Código del sistema armonizado

82032000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

714.200 g
Más Información