Material |
SBR |
Condiciones de temperatura máxima |
70 °C |
Anchura |
2400 mm |
Número de tornillos de accesorio |
0 Uds |
Color |
Blanco;Negro |
Condiciones de temperatura mínima |
-35 °C |
Dureza Shore A |
75 +/- 5 |
Peso del producto (por artículo) |
2.780 kg |
Altura |
350 mm |
Condiciones de temperatura mínima/máxima |
-35 hasta 70 °C |
Catálogo General |
0811200026 |
Ficha Técnica |
59954567.pdf |