Material |
SBR |
Condiciones de temperatura máxima |
70 °C |
Anchura |
40 cm |
Número de tornillos de accesorio |
0 Uds |
Color |
Negro |
Condiciones de temperatura mínima |
-25 °C |
Peso del producto (por artículo) |
2300.000 g |
Altura |
77 cm |
Condiciones de temperatura mínima/máxima |
-25 hasta 70 °C |
Catálogo General |
0811200100 |
Ficha Técnica |
59954558.pdf |