Estante ORSY®BULL de las series 5/7

Ref.: 0962330503
Ver todas las versiones

-SHLF-7-792X390MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

-SHLF-7-792X390MM
Estante ORSY®BULL de las series 5/7
Para baúles de carga delantera ORSY® BULL de las series 5/7
  • De aluminio, plegado

Profundidad

390 mm
Más Información

Material

ALU
Más Información

Diseño

Serie 7
Más Información

Anchura

792 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73269098900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

755.000 g
Más Información

Catálogo General

0962330503

Ficha Técnica

32410829.pdf

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top