Estación lavaojos maxi

Ref.: 0899511914
Ver todas las versiones

EYEWASH-MAXI

Descripción

EYEWASH-MAXI
Estación lavaojos maxi
Con dos botellas lavaojos de 500 ml llenas y listas para usar
  • Funcionamiento rápido y sencillo en caso de emergencia: lavado ocular en pocos segundos
  • Ideal para uso en entornos industriales y talleres
  • La pared antipolvo protege las botellas de lavado ocular de la contaminación externa

incluye estación de lavado ocular, espejo, 2 botellas de lavado de 500 ml y material de fijación

Tiempo de lavado recomendado

aproximadamente 5 minutos
Más Información

Contenido 2

500 ml
Más Información

Base química

Cloruro sódico
Más Información

Profundidad del soporte

11 cm
Más Información

Altura del soporte

27 cm
Más Información

Contenido

500 ml
Más Información

Condiciones para mantener la vida útil desde la producción

a temperatura ambiente, en el contenedor original
Más Información

Color

Verde
Más Información

Peso del contenido

1080 g
Más Información

Vida útil desde la producción

36 mes
Más Información

Anchura (soporte)

22.5 cm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1425.000 g
Más Información

Vida útil desde la producción/condiciones

36 mes / a temperatura ambiente, en el contenedor original
Más Información
Scroll to top