Extractor de rótulas universal, para automóviles, 23 mm

Ref.: 071452 30
Ver todas las versiones

EXTRACTOR-ROTULA-DE-DIRECCION-D23MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

EXTRACTOR-ROTULA-DE-DIRECCION-D23MM
Extractor de rótulas universal, para automóviles, 23 mm
Para una extracción sencilla de los pernos de rótula, en particular para muchos vehículos de los siguientes fabricantes: Audi, BMW, Fiat, Ford, Daimler-Chrysler, Opel/Vauxhall, Nissan, Toyota, VW y Volvo.
  • Extractor especial para vehículos de motor
  • El perno se extrae de la rótula por la parte superior
  • Cuerpo y palanca forjados
  • Husillo laminado

Ancho de fijación externa

23 mm
Más Información

Dimensión de la rosca

M14 x 1,5
Más Información

Profundidad de sujeción

65 mm
Más Información

Anchura

100 mm
Más Información

Ancho de llave

19 mm
Más Información

Longitud del husillo

35 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82055980000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

667.000 g
Más Información

Catálogo General

07145230

Ficha Técnica

32408907.pdf
Scroll to top