Extractor de brazos de limpiaparabrisas con horquilla ajustable

Ref.: 1952004445

EXTRACTOR LIMPIAPARABRISAS AJUST – UNIV.

Descripción

EXTRACTOR LIMPIAPARABRISAS AJUST – UNIV.
Extractor de brazos de limpiaparabrisas con horquilla ajustable
Versión especial con ancho de horquilla continuamente ajustable (mecanismo de muelle) para extraer los brazos del limpiaparabrisas del eje del brazo del limpiaparabrisas.
  • Husillo extractor con cabezal de latón extraíble, con lo que no causa daños en el eje del brazo del limpiaparabrisas
  • Su horquilla excepcionalmente fina garantiza un acceso correcto incluso en espacios reducidos

Puede utilizarse para cualquier vehículo; es idóneo, p. ej., para BMW Serie 3, 5, 6, 7 y 8, Z4, Z8 Roadster, X5, Opel y Volkswagen/Audi

Tipo de accionamiento

Hexágono exterior
Más Información

Anchura de fijación interna mínima

38 mm
Más Información

Anchura de fijación interna máxima

16 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

563.200 g
Más Información

Anchura de fijación interna mínima/máxima

38-16 mm
Más Información
Scroll to top