Extractor de filtros de correa

Ref.: 071557 20
Ver todas las versiones

EXTRACTOR-FILTROS-DE-CORREA-200MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

- Llave de extracción de filtros de aceite para turismos y VI

- Correa reforzada

Anchura máxima de fijación

200 mm
Más Información

Longitud

230 mm
Más Información

Longitud de la cinta

800 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82041200000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

315.000 g
Más Información

Catálogo General

07155720

Ficha Técnica

32408906.pdf