Extractor de filtros de correa

Ref.: 071557 21
Ver todas las versiones

EXTRACTOR FILTROS DE CORREA 100MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

EXTRACTOR FILTROS DE CORREA 100MM

Anchura máxima de fijación

100 mm
Más Información

Longitud

230 mm
Más Información

Longitud de la cinta

460 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82041200000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

285.000 g
Más Información

Catálogo General

07155721

Ficha Técnica

32408906.pdf