EXTRAC.ESPARRAGOS WURTH D4,5-9,5MM Extractor de espárragos
Herramienta para la extracción de espárragos, varillas roscadas, tornillos con la cabeza rota, etc. Válida para todo tipo de roscas y tornillos.
Fabricado en acero (calidad del material: cuerpo F-114; Tornillo ETG100; Excéntrica F-115) con un recubrimiento superficial niquelado. Fabricado con materiales de gran dureza para conseguir una mayor durabilidad de la herramienta.
La excéntrica va moletada, con lo que conseguimos una perfecta adaptación del extractor con el espárrago, varilla roscada, tornillo, etc., pudiendo aplicar una mayor fuerza de extracción. La ventaja fundamental de esta herramienta es que el tiro es centrado, es decir, la excéntrica bloquea el espárrago tanto a derechas como a izquierdas.
Es una herramienta ligera y de pequeñas dimensiones que cabe en cualquier caja de herramientas. Se está consiguiendo que además de los profesionales que trabajan en un taller con carros de herramientas, armarios de herramientas, etc., sea una herramienta muy útil para todos aquellos que trabajan en exteriores.
Apto para la extracción de espárragos y tornillos en piezas de metal.
Válido para la extracción de varillas y tornillos métricos en paredes de hormigón cuando van montadas sobre un casquillo roscado (Art. Nº 903 46...).
Fácil y rápido para extraer todo tipo de espárragos partidos del automóvil.
https://www.wurth.es/extractor-de-esparragos-wurth-d-4-5-9-5-mm-hexagono-17-mm424837EXTRAC.ESPARRAGOS WURTH D4,5-9,5MMEXTRAC.ESPARRAGOS WURTH D4,5-9,5MM<br>Extractor de espárragos<br><ul><li>Herramienta para la extracción de espárragos, varillas roscadas, tornillos con la cabeza rota, etc. Válida para todo tipo de roscas y tornillos.</li><li>Fabricado en acero (calidad del material: cuerpo F-114; Tornillo ETG100; Excéntrica F-115) con un recubrimiento superficial niquelado. Fabricado con materiales de gran dureza para conseguir una mayor durabilidad de la herramienta.</li><li>La excéntrica va moletada, con lo que conseguimos una perfecta adaptación del extractor con el espárrago, varilla roscada, tornillo, etc., pudiendo aplicar una mayor fuerza de extracción. La ventaja fundamental de esta herramienta es que el tiro es centrado, es decir, la excéntrica bloquea el espárrago tanto a derechas como a izquierdas.</li><li>Es una herramienta ligera y de pequeñas dimensiones que cabe en cualquier caja de herramientas. Se está consiguiendo que además de los profesionales que trabajan en un taller con carros de herramientas, armarios de herramientas, etc., sea una herramienta muy útil para todos aquellos que trabajan en exteriores.</li></ul><br><P>Apto para la extracción de espárragos y tornillos en piezas de metal.</P><br/><P>Válido para la extracción de varillas y tornillos métricos en paredes de hormigón cuando van montadas sobre un casquillo roscado (<B>Art. Nº 903 46...</B>).</P><br/><P>Fácil y rápido para extraer todo tipo de espárragos partidos del automóvil.</P>https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/119310417.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/119310417.jpg/Procesamiento de materiales2024-02-16T19:27:19+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!