Extractor de aceite

Ref.: 071593 907

EXTRACTOR-DE-ACEITE-OIL-VACUUM-100L

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

EXTRACTOR-DE-ACEITE-OIL-VACUUM-100L
Extractor de aceite
Equipo móvil para la recuperación de aceite
  • Equipo móvil para recuperación de aceite por gravedad o por aspiración a través de una sonda introducida en sustitución de la varilla de aceite de nivel del motor.
  • La recuperación de aceite por gravedad se lleva a cabo me- diante el embudo de recuperación ergonómico fabricado en composite y acero con capacidad para 20L que permite depo- sitar los filtros durante los cambios.
  • Ajustable en altura y con parrilla antisalpicaduras.
  • La aspiración se produce debido a la depresión creada por una bomba de vacío neumática sin componentes móviles.
  • La aspiración de aceite puede efectuarse con el equipo desco- nectado de la red de aire y una vez alcanzada la depresión adecuada en el depósito.
  • Para todo tipo de vehículos: turismos, camiones, tractores, etc.
  • Bomba de vacío de alto rendimiento y bajo nivel sonoro.
  • Depósito de gran capacidad 100L con indicador de nivel permanente.
  • Pre-cámara de vacío transparente moldeada.
  • Gran resistencia a impactos, altas temperaturas y agentes químicos.
  • Mecanismo “ Twist lock” que simplifica el proceso de paso de fluido y vacío entre la pre-cámara de vacío y el depósito.
  • Manguera de aspiración con empuñadura de caucho y protección antigoteo.
  • Ruedas pivotantes y fijas reforzadas para una mejor maniobra- bilidad.
  • Soporte para sondas desmontable y de fácil limpieza.
  • Todos los equipos de aspiración incluyen el siguiente juego de sondas y conectores:
  • Conector para vehículos Mercedes Benz, (incluido en manguera de aspiración).
  • Adaptador para vehículos VAG.
  • Adaptador para vehículos PSA y BMW.
  • Dos sondas flexibles de longitud 700mm de Ø 6x4mm y 8x6mm.
  • Dos sondas rígidas de longitud 700mm de Ø 5x4mm y Ø 6x5mm.
  • Una sonda flexible de longitud 1.000mm de Ø 7x5mm.
  • El reciclaje del aceite recogido por la aspiradora de aceite tiene que ser tratado según la normativa vigente de recogida de residuos por el propietario de la unidad. La aspiradora de aceite Oil Vacuum no necesita ningun tipo de mantenimiento específico.
  • 1 año de garantía, contra fallos de fabricación, piezas defectuosas, mano de obra y gastos de envío.

Disponible en gestión de flotas ORSY®fleet


El equipo debe ser presurizado con un inflador de neumáticos


No utilizar el equipo para líquido de frenos, gasolinas y fluidos inflamables o corrosivos


Nota: Para una aspiración eficiente, el aceite debe estar a temperaturas altas (70º/80º)

Peso del producto (por artículo)

43000.000 g
Más Información

Manual instrucciones

554613389.pdf

Catálogo General

071593907

Ficha Técnica

32411044.pdf
Scroll to top