Tubo de extensión para sifón

Ref.: 0888800633
Ver todas las versiones

EXTPIP-(CR)-32X130MM

Descripción

EXTPIP-(CR)-32X130MM
Tubo de extensión para sifón
Cromado
Para todos los accesorios de aguas residuales comunes

Complemento cromado de alta calidad a los sifones

  • Adecuado para salida DN 32 estándar
  • Prolonga el tubo en 120 mm
  • Material

    BRS
    Más Información

    Superficie

    VCR
    Más Información

    Longitud

    120 mm
    Más Información

    Anchura nominal DN

    DN 32
    Más Información

    Código del sistema armonizado

    39269097900
    Más Información

    Peso del producto (por artículo)

    44.000 g
    Más Información

    ¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

    Scroll to top