Spray extintor de incendios para vehículos

Ref.: 0893113112
Ver todas las versiones

EXTINTOR PARA VEHICULOS, 600 ML

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

EXTINTOR PARA VEHICULOS, 600 ML
Spray extintor de incendios para vehículos
Spray extintor listo para usar y de fácil manejo para turismos, vehículos comerciales, autocaravanas, barcos y para uso móvil.

Dispositivo de extinción intuitivo y fácil de usar para extinguir incendios incipientes

  • Clase de fuego A (materiales sólidos y no fundidos)
  • Clase de fuego B (líquidos y materiales fundidos)

  • Proporciona un rendimiento de extinción 5A y 21B
  • Adecuado contra incendios en equipos eléctricos y dispositivos con tensiones de hasta 1000 voltios (siempre que se mantenga una distancia mínima de 1 m)
  • 3 años de disponibilidad operativa sin mantenimiento
  • Tamaño compacto y, por lo tanto, fácil de almacenar
  • Excelentes propiedades de extinción gracias a la espuma de alto rendimiento
  • Patrón de pulverización óptimo gracias a la tecnología micro fog®
  • Contiene aditivo anticongelante para su almacenamiento en vehículos durante todo el año

  • Antes de su uso, retire el precinto o desenrosque el tapón inmediatamente.

  • Accione el cabezal de pulverización y dirija la pulverización hacia la fuente de fuego, rociándolo directamente a intervalos. El chorro o cono de pulverización específico mantiene la acción de extinción de forma muy eficaz.

  • Debe extinguirse en dirección de abajo hacia arriba y mantenerse un espacio libre de seguridad de al menos 1 m.

El spray extintor de incendios para vehículos permite extinguir incendios de sustancias sólidas y líquidas (excepto grasa y disolventes polares, como alcohol y cetonas). El efecto de impregnación de la sustancia que forma la película puede utilizarse como protección contra el calor. El efecto de enfriamiento permite reducir la temperatura de las superficies calientes. Debido a su amplio rango de temperaturas, el spray se puede guardar fácilmente en turismos, vehículos comerciales, caravanas, garajes, etc. Al ser un aerosol de tamaño práctico, se puede guardar en la guantera para ahorrar espacio, en los posavasos o debajo del asiento del conductor , así como en el maletero con el soporte para vehículo. En garajes, el soporte de pared permite una colocación accesible en posiciones destacadas, como cerca de un botiquín.


El spray extintor no requiere mantenimiento. Las latas de spray están diseñadas para un solo uso en términos de funcionamiento y contenido, y se suministran con una vida útil de 3 años sin mantenimiento. Las latas completamente vacías se pueden reciclar en el sistema dual. Deben tenerse en cuenta las normativas de reciclaje vigentes de cada país. Desechar y sustituir después de su uso, si el precinto está roto o si se ha alcanzado la fecha de caducidad.

Base química

Compuesto de amonio, glicoles de etileno en agua
Más Información

Contenido

600 ml
Más Información

Condiciones para mantener la vida útil desde la producción

en embalaje sellado y bajo condiciones climáticas normales
Más Información

Anchura mínima de pulverización

3 m
Más Información

Condiciones de densidad

a 20°C
Más Información

Color

Amarillento
Más Información

Peso del contenido

661 g
Más Información

Agentes extintores

Espuma
Más Información

Vida útil desde la producción

60 mes
Más Información

Densidad

1.1 g/cm³
Más Información

Duración de uso mínima

20 s
Más Información

Condiciones de valor de pH

a 20°C
Más Información

Valor de pH

5,0
Más Información

Peso del producto (por artículo)

875.500 g
Más Información

Densidad/condiciones

1,1 g/cm³ / a 20°C
Más Información

Valor de pH/condiciones

5,0 / a 20°C
Más Información

Vida útil desde la producción/condiciones

60 mes / en embalaje sellado y bajo condiciones climáticas n
Más Información

Catálogo General

0893113112

Ficha Técnica

32410706.pdf
Scroll to top