Extintor 1KG y 2KG

Ref.: 0963800916
Ver todas las versiones

EXTINTOR-ABC-1KG

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

EXTINTOR-ABC-1KG
Extintor 1KG y 2KG
ABC
Extintor 1 kg para vehículos hasta 9 plazas incluido conductor. Extintor polivalente 2kg polvo ABC. Furgonetas, cabina de camión, espacios de actuación rápida.

Características

  • Calificaciones de fuego: ABC de clase 8A/34B y 5A/21B.
  • Extintor de polvo, conforme a la norma UNE-EN 3-1:2004/Al:2008 y UNE+EN 3-10:2010.
  • Gas propulsor nitrógeno (N2).
  • Válvula: Latón, acero y caucho.
  • Manómetro: Latón cromado.
  • Unidad de presión permanente con manómetro.
  • Recipiente de agente extintor de chapa de acero de alta calidad.
  • Incluye soporte.

Ventajas

  • Asegurado contra actuación involuntaria.
  • Presenta gran poder de penetración en las llamas.
  • Ligero, se puede actuar rápidamente pudiendo evitar la propagación.
  • Se puede utilizar en equipos eléctricos hasta 1000V.

Beneficios

  • Con este tipo de extintores se reducen costos y riesgos al poder utilizar un único tipo de extintor para todos los tipos de fuego.
  • Adecuado para carga y cabina de furgonetas, cabina de camión, coches y utilitarios, caravanas, situaciones domésticas…
  • Cuello luminiscente que facilita su localización en zonas oscuras.

Se deberá realizar el mantenimiento y revisiones periódicas en base al reglamento de protección contra incendios en vigor.


Para vehículos sometidos bajo normativa cada cinco años deberán tener justificadas estas revisiones.

Material

1,0332
Más Información

Color

Rojo
Más Información

Peso del contenido

1 kg
Más Información

Agentes extintores

Polvo ABC
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2.060 kg
Más Información

Altura

300 mm
Más Información

Catálogo General

0963800916

Ficha Técnica

32411607.pdf

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top