Portapuntas magnético

Ref.: 0613712
Ver todas las versiones

EXTENSION-PUNTAS-1/4-L150MM

Descripción

EXTENSION-PUNTAS-1/4-L150MM
Portapuntas magnético

Longitud de hoja

150 mm
Más Información

Material

ST
Más Información

Tipo de punta

Hexágono interior
Más Información

Longitud

150 mm
Más Información

Accionamiento

1/4 pulgada
Más Información

Tamaño de la punta

1/4 pulgada
Más Información

Diámetro

6.35 mm
Más Información

Tipo de accionamiento

Hexágono exterior
Más Información

Código del sistema armonizado

82055980000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

47.000 g
Más Información

Catálogo General

0613712
Scroll to top