Extensión de mango

Ref.: 0702121003

EXTENSION DE MANGO 500 MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

EXTENSION DE MANGO 500 MM
Extensión de mango
Para la lijadora jirafa de techo y pared WSS 225-E Compact

Longitud

500 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

700.000 g
Más Información

Catálogo General

0702121003

Ficha Técnica

32409697.pdf
Scroll to top