Extensión

Ref.: 0658145
Ver todas las versiones

EXT-LLAVE-GIRAMACHO-DIN377-(M22-M24)

Descripción

EXT-LLAVE-GIRAMACHO-DIN377-(M22-M24)
Extensión
Para machos de roscar y escariadores
  • DIN 377
  • Cuadrado según DIN 10
  • Cuadrado interno y externo, endurecido
  • La extensión tiene las mismas dimensiones cuadradas, tanto interna como externamente

Material

ST
Más Información

Longitud

175 mm
Más Información

Adecuado para

Macho de roscar M22 - M24
Más Información

DIN

377
Más Información

Peso del producto (por artículo)

456.000 g
Más Información

Normas

DIN 377
Más Información

Catálogo General

0658145

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top